BATTALION 3HTW2 Gångjärn Icke-mall 3 x 2 In | AC9PAG

BATTALION 3HTW2 gångjärn utan mall 3 x 2 tum

Artikel: AC9PAG Modell: 3HTW2

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNontemplate Gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgSilver
HörnFyrkant
FinishZink-pläterad
hårdvaraIngår ej
Höjd3"
Hål per blad3
Sjukhus TipsNej
Bladtjocklek0.062 "
MaterialStål
MonteringFull hiss
Pin Dia.5 / 32 "
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgFinishHöjdHål per bladBladtjocklekPin Dia.StifttypPris
BATTALION 3HTU4 Gångjärn ej mall 11/2 x 1 3/8 tum | AC9NZP 3HTU41.38 "GråNatural1.5 "20.05 "1 / 8 "Ej borttagbar26SEK
BATTALION 3HTU6 Gångjärn Icke-mall 2 x 1 9/16 In | AC9NZR 3HTU61 9 / 16 "GråNatural2"20.05 "1 / 8 "Ej borttagbar16SEK
BATTALION 3HTU7 Gångjärn Icke -mall 2 x 2 tum | AC9NZT 3HTU72"GråNatural2"20.08 "3 / 16 "Ej borttagbar80SEK
BATTALION 3HTU9 Gångjärn ej mall 21/2 x 21/2 tum | AC9NZV 3HTU92.5 "GråNatural2.5 "30.09 "7 / 32 "Ej borttagbar-
RFQ
BATTALION 3HTV1 Gångjärn icke-mall 3 x 2 In | AC9NZW 3HTX8 3HTV12"GråNatural3"30.062 "5 / 32 "Ej borttagbar36SEK
BATTALION 3HTV2 Gångjärn Icke-mall 3 x 3 In | AC9NZX 3HTV23"GråNatural3"30.09 "17 / 64 "Ej borttagbar73SEK
BATTALION 3HTV3 gångjärn utan mall 31/2 x 31/2 In | AC9NZY 3HTV33.5 "GråNatural3.5 "30.11 "17 / 64 "Ej borttagbar118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 3HTW2 gångjärn utan mall 3 x 2 tum