Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F11716-0008 Tvättflaska Standardpip 500ml Gul Pk4 | AF7KQV 21TP99 / 11716-0008

BEL-ART - SCIENCEWARE F11716-0008 Tvättflaska Standardpip 500ml Gul Pk4

Finns i lager
Artikel: AF7KQV Modell: F11716-0008Cross Ref: 21TP99 / 11716-0008

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

683SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvätta flaska
FlaskmaterialLDPE
Cap färgGul
Hattmaterialpolypropylen
Kapacitet500mL
FärgNatural
Diameter53mm
Höjd8 43 / 50 "
imprintingisopropanol
Munbrett
Opacitetgenomskinlig
avluftningEj ventilerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3923300000

Produktinformation:

    • Tvättflaskstil (standard pip)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F11651-0016 Flasktvätt röd 16 uns - förpackning med 6 | AB6JGP 21TR36 / 11651-0016 F11651-001616 oz.Red9.25 "6932SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0623 Flasktvätt metanol 16 uns - förpackning om 6 | AB6JGQ 21TR44 / 11646-0623 F11646-062316 oz.Natural9.25 "1921SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-2232 Flasktvätt Aceton 32 uns - förpackning om 6 | AB6JGT 21TR73 / 11646-2232 F11646-223232 oz.Natural10.75 "11 079 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-3832 Flasktvätt 32 uns - förpackning om 6 | AB6JGU 21TR74 / 11646-3832 F11646-383232 oz.Natural10.75 "11 152 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0621 Tvättflaska Polypropylen Ldpe bred - förpackning med 6 | AD3GWZ 3ZFH1 / 116460621 F11646-0621500mLRensa-1745SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0611 Tvättflaska Ldpe polypropen bred - förpackning med 6 | AD3GXA 3ZFH2 / 116460611 F11646-0611500mLRensa-1740SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0459 Tvättflaska Ldpe polypropen bred - förpackning med 6 | AD3GXB 3ZFH3 / 116460459 F11646-0459500mLRensa-1607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11716-0008 Tvättflaska Standardpip 500ml Gul Pk4
683SEK /enhet