Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 1 In | AB9EVQ 2CMH2

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Steam Trap Max Drift Psi 125 1 In

Finns i lager
Artikel: AB9EVQ Modell: 9C-A-4-125Korsreferens: 2CMH2
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
5 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla
(F) NPT-anslutningar (in.)1
Body MaterialMässing
Nedströms PSI Range0 till 125
Max. Drift PSI125
Max. Temp.353 grader F
NPT-inlopp1"
NPT-utlopp1
NPT-port1 In.
RörkonfigurationVinkel
TryckluftventilJusterar själv till alla driftstryck
Typtermostat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)Pris
BELL & GOSSETT 8C-A-2-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AD8ZQT 4NU72 8C-A-2-1251/23 930 kr
BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AD8ZQU 4NU73 8C-A-3-1253/43 117 kr
BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AD8ZQV 4NU74 8C-S-3-1253/43 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Steam Trap Max Drift Psi 125 1 In
5 497 kr /enhet