Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AD8ZQU 4NU73

BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Steam Trap Max Drift Psi 125 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD8ZQU Modell: 8C-A-3-125Korsreferens: 4NU73
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
3 323 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla
(F) NPT-anslutningar (in.)3/4
Body MaterialMässing
Max. Drift PSI125
Max. Temp.353 grader F
RörkonfigurationVinkel
TryckluftventilSjälvjusterande
Typtermostat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)Pris
BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 1 In | AB9EVQ 2CMH2 9C-A-4-12515 497 kr
BELL & GOSSETT 8C-A-2-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AD8ZQT 4NU72 8C-A-2-1251/23 930 kr
BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AD8ZQV 4NU74 8C-S-3-1253/43 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Steam Trap Max Drift Psi 125 3/4 In
3 323 kr /enhet