Benchmark Scientific C5000-8-E klinisk centrifug snurrar rör som innehåller olika ämnen för att separera dem med centrifugalkraft. Den är idealisk för koag, PPP, PRP och urinanalys.
Funktioner:
- Benchmark Scientific C5000-8-E klinisk centrifug har en fast rotor med åtta positioner för centrifugering av rör.
- Den rymmer vanliga forsknings- och bloduppsamlingsrör upp till 15 ml.
- Denna centrifug har intuitiva kontroller och en stor LED-display som inte kräver programmering eller inställning innan du startar en cykel.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Varför går blodprover genom en centrifug?
A. Benchmark-centrifugen är idealisk för att separera röda blodkroppar, blodplättar och plasma i blodprover.
F. Vad är timergränsen för denna enhet?
S. Användare kan ställa in timern inom 0 till 30 minuter med ett fast steg på 1 minut.
F. Vad är skillnaden mellan centrifugering och filtrering?
A. Centrifugering använder centrifugalkraft för separation, medan filtreringstekniker använder en sikt eller ett filtermedium för att sila lösningen.