Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BENCHPRO U Svänghjulssats med två hjul 75 Lb Pk 5 | AF8LMR 28AD51

BENCHPRO U Svänghjulssats med dubbla hjul 75 Lb Pk 5

Finns i lager
Artikel: AF8LMR Modell: UKorsreferens: 28AD51

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

407SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvillinghjulssvänghjulsats
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
RamfinishSvart Nylon
Ladda betyg75 lb.
Antal hjul2
Totala höjden2 9 / 16 "
ErsättningshjulFör alla Benchpro-stolar
Stam Dia.1 / 2 "
Stamlängd8 / 9 "
StammtypRunda
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter1 31 / 32 "
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9401308030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHPRO U Svänghjulssats med dubbla hjul 75 Lb Pk 5
407SEK /enhet