BESSEY 4800S-12 Skjutarm F Klämma Hd Pro 12 In | AC2EJU 2JFW5

BESSEY 4800S-12 Sliding Arm F Clamp Hd Pro 12 In

Finns i lager
Artikel: AC2EJU Modell: 4800S-12Korsreferens: 2JFW5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 875 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialStål
Kläm ansikte (in.)1 1/2x3
handtag Längd6.875 "
Hantera materialStål
Lastkapacitet4880 lb
Max. Käftöppning12 "
Nominellt klämtryck4880 lb.
Nominell skenstorlek (in.)1-9/16 x 25/32
Öppning12 In.
PadtypVrid MorPad
Skruvstorlek55 / 64 "
Spindel Dia.55/64 tum
Vridkudde1-1 / 2 tum.
Vridbar typAvtagbar
Halsdjup7"
TypKraftig F-serie Professional

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.48
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)38.61
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyphandtag LängdHantera materialLastkapacitetMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekHalsdjupPris
BESSEY 2400S-8 Skjutarm F Klämma Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.8"Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "1 903 kr
BESSEY 2400S-12 Glidarm F Klämma Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.12 "Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 167 kr
BESSEY 2400S-16 Skjutarm F Klämma Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.16 "Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 559 kr
BESSEY 2400S-20 Skjutarm F Klämma Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.20 "Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 679 kr
BESSEY 2400S-24 Glidarm F Klämma Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.24 "Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "3 030 kr
BESSEY DT2400-12 Glidarm F Klämma Djup Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Deep Throat, Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast1770 lb.12 "Vrid MorPad25 / 32 "8"2 353 kr
BESSEY DT2400-24 Glidarm F Clamp Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Deep Throat, Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast1770 lb.24 "Vrid MorPad25 / 32 "8"3 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY 4800S-12 Sliding Arm F Clamp Hd Pro 12 In
3 875 kr /enhet