Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY BPC-H34 Rörklämma, H-stil, gjutjärnshandtag, icke fläckad pad | AA8MFA 19C750

BESSEY BPC-H34 rörklämma, H-stil, gjutjärnshandtag, icke-skadlig pad

Finns i lager
Artikel: AA8MFA Modell: BPC-H34Korsreferens: 19C750

Få det Maj 20, Måndag
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
264SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma med hög frihet
StångmaterialGjutjärn
Kläm ansikte (in.)2 x 1-1 / 2
Spännyta Y (in.)2
Spännyta Y (in.)1-1/2
handtag Längd4"
Hantera materialGjutjärn
Nominell skenstorlek (in.)3/4 rör (ingår ej)
PadtypIcke-Marring
Skruvstorlek0.545 "
Spindel Dia.0.545 In.
Vridbar typutbytbar
TypVev H-Style

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Bessey BPC-H34 H-formad rörklämma utformad för att passa 3/4 tum rör samtidigt som dubbelaxel stabilitet uppnås och förhindras att välta
    • Extra hög bas ger utrymme från arbetsytan
    • Kopplingsskivans design möjliggör enkla och säkra justeringar
    • 2 mjuka käklock för att förhindra fastklämning av skadliga material
    • Inkluderar svartoxidbelagd gängspindel och mjuka skyddskuddar
    • Kompatibel med märkets ersättningsdynor, som BPC-H34-PADS och BPC-H12-PADS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY BPC-H34 rörklämma, H-stil, gjutjärnshandtag, icke-skadlig pad
264SEK /enhet