Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY GS12-8K Skjutarmsklämma 4 tum 3-1 / 8 djup | AA8MDK 19C713

BESSEY GS12-8K Sliding Arm Bar Clamp 4 tum 3-1/8 djup

Finns i lager
Artikel: AA8MDK Modell: GS12-8KKorsreferens: 19C713

Få det Maj 16, Torsdag
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialHärdat kalldraget smidd stål
Barstorlek9/32 tum
Bartjocklek (in.)5/8
Stångbredd (in.)19/64
Kläm ansikte (in.)3/4 x 1-1/4
Spännyta Y (in.)3/4
Spännyta Y (in.)1-1/4
handtag Längd3.156 "
Hantera materialHärdat droppsmidd stål
Lastkapacitet550 lb.
Max. Käftöppning4"
Nominellt klämtryck550
Nominell skenstorlek (in.)5 / 8 x 19 / 64
Öppning4 In.
PadtypVridbar, Standard
Skruvstorlek0.55 "
Spindel Dia.0.55 In.
Vridkudde1 In.
Vridbar typEj utbytbar
Halsdjup3-1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY GS12-8K Sliding Arm Bar Clamp 4 tum 3-1/8 djup
279SEK /enhet