Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY KRE3524 Parallell klämma, 24 tum max. Käftöppning, 1700 Nominellt klämtryck | CD3LWT 450G40

BESSEY KRE3524 parallellklämma, 24 tum Max. Käftöppning, 1700 Nominellt klämtryck

Finns i lager
Artikel: CD3LWT Modell: KRE3524Korsreferens: 450G40
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
956SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelParallell klämma
StångmaterialKalldraget legeringsstål
Barstorlek1-9/64
Bartjocklek (in.)23/64
Stångbredd (in.)1-9/64
Kläm ansikte (in.)2 x 3-3 / 4
Spännyta Y (in.)3-3/4
Spännyta Y (in.)2
handtag Längd5
Hantera materialPlast
Nominellt klämtryck1700
Nominell skenstorlek (in.)1-9/64 x 23/64
Öppning24
PadtypFlat
Storlek5 / 8 "
Spindel Dia.5/8
Halsdjup3.75
TypHögt tryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.754

Produktvarianter

ProduktModellPris
BESSEY KRE3531 Parallell klämma, 31 tum max. Käftöppning, 1700 Nominellt klämtryck | CD3FXH 450G41 KRE3531976SEK
BESSEY KRE3512 Parallell klämma, 12 tum max. Käftöppning, 1700 Nominellt klämtryck | CD3LWR 450G39 KRE3512857SEK
BESSEY KRE3540 Parallell klämma, 40 tum max. Käftöppning, 1700 Nominellt klämtryck | CD3LWU 450G42 KRE35401 036 kr
BESSEY KRE3550 Parallell klämma, 50 tum max. Käftöppning, 1700 Nominellt klämtryck | CD3LWV 450G43 KRE35501 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY KRE3524 parallellklämma, 24 tum Max. Käftöppning, 1700 Nominellt klämtryck
956SEK /enhet