Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY SQ-4 Sliding Arm Bar Clamp 6In 1330 Smooth | AH8TZR 38ZD32

BESSEY SQ-4 Sliding Arm Bar Clamp 6In 1330 Slät

Finns i lager
Artikel: AH8TZR Modell: SQ-4Korsreferens: 38ZD32
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
750SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialStål
Barstorlek55/64
Bartjocklek (in.)13/32
Stångbredd (in.)55/64
Kläm ansikte (in.)3/4
Spännyta Y (in.)3/4
Spännyta Y (in.)1-1/2
handtag Längd4.625
Hantera materialStål
Max. Käftöppning6
Nominellt klämtryck1330
Nominell skenstorlek (in.)55/64 X 13/32
Öppning6
PadtypSmooth
Skruvstorlek13/32
Spindel Dia.5/8
Vridkudde1-1/2
Vridbar typStandard
Halsdjup4.75
TypF-stil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)19.05
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY SQ-4 Sliding Arm Bar Clamp 6In 1330 Slät
750SEK /enhet