Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY TG4.012 + 2K Bar Clamp Glidarm 12 tum | AH3KVY 32PJ73

BESSEY TG4.012+2K Stångklämma Glidarm 12 Inch

Finns i lager
Artikel: AH3KVY Modell: TG4.012+2KKorsreferens: 32PJ73
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångklämma
StångmaterialKalldraget legeringsstål
Barstorlek1-5/32
Bartjocklek (in.)25/64
Stångbredd (in.)1-9/64
Kläm ansikte (in.)1-7/64
Spännyta Y (in.)1-3/4
Spännyta Y (in.)1-7/64
handtag Längd4.25
Hantera materialSammansatt plast
Max. Käftöppning12
Nominellt klämtryck880 lb.
Nominell skenstorlek (in.)1-9/64
Öppning12
PadtypStandard
Skruvstorlek5/8
Spindel Dia.5/8
Vridkudde1-1/4
Vridbar typutbytbar
Halsdjup4
TypGlidarm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.251
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyphandtag LängdHantera materialArtikelMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekHalsdjupPris
BESSEY TGJ2.506+2K stångklämma glidarm 6 tum | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma6Standard35/642.5327SEK
BESSEY TGJ2.512+2K stångklämma Standard 12 tum | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma12Standard35/642.5344SEK
BESSEY TGJ2.518+2K stångklämma kompositplast 18 tum | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma18Standard35/642.5383SEK
BESSEY TGJ2.524+2K stångklämma skjutarm 6 tums bredd | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma24Standard35/642.5417SEK
BESSEY TGJ2.530+2K stångklämma glidarm 30 tum | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma30Standard35/642.5465SEK
BESSEY TGJ2.536+2K stångklämma glidarm 36 tum | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma36Standard35/642.5494SEK
BESSEY TG4.008 + 2K Bar Clamp Standard 8 tum | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma8Standard5/84470SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY TG4.012+2K Stångklämma Glidarm 12 Inch
572SEK /enhet