Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BINKS 2465-14LV-23S0 Konventionell sprutpistol medeltryck | AG2WAJ 32KL79

BINKS 2465-14LV-23S0 Konventionell sprutpistol medeltryck

Finns i lager
Artikel: AG2WAJ Modell: 2465-14LV-23S0Korsreferens: 32KL79
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
13 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonventionell sprutpistol
Luftkonsumtion10.6 CFM @ 30 PSI
Luftintag1 / 4 "
Koppkapacitet0 oz.
VätskehastighetMedium
Vätsketillförsel typTryck
Munstycksstorlek0.055 "/ 1.4 mm
Färg Viskositet Optimal räckviddMedium
Mönsterstorlek8 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8424209000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BINKS 2465-14LV-23S0 Konventionell sprutpistol medeltryck
13 312 kr /enhet