BINKS 98-1067 Trycksprutpistolsats 0.046in / 1.2mm | AB4PJV 1ZLA9

BINKS 98-1067 Trycksprutpistolsats 0.046 tum / 1.2 mm

Finns i lager
Artikel: AB4PJV Modell: 98-1067Korsreferens: 1ZLA9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonventionellt sprutpistolsats
Luftkonsumtion14.3 cfm @ 50 psi
Luftintag1 / 4 "
Koppkapacitet2 qt.
VätskehastighetMedium till snabb
Vätsketillförsel typTryck
Munstycksstorlek0.046 "/ 1.2 mm
Färg Viskositet Optimal räckviddLåg till medium
Mönsterstorlek14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1985
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8424909080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BINKS 98-1067 Trycksprutpistolsats 0.046 tum / 1.2 mm
20 235 kr /enhet