Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BONDHUS 20599 In / Metric Ball End L-Wrench Double Pack | AH2CXA 25EJ25

BONDHUS 20599 In/metrisk kulände L-skiftnyckel dubbelpack

Finns i lager
Artikel: AH2CXA Modell: 20599Korsreferens: 25EJ25
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
713SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsexnyckelsats med kulände
Armlängd2.8 "till 6.8"
ArmtypLång
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvart fosfat
Hantera materialStål
Hantera typEnkel
MätningstypSAE / metrisk
Antal bitar13
FormaL
Storlekar ingår0.50",1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",5/16",3/8",1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm,4 mm,0 mm,5 mm,0 mm,6 mm,0 mm,8 mm,0 mm,10,0 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7303
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)15.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BONDHUS 20599 In/metrisk kulände L-skiftnyckel dubbelpack
713SEK /enhet