Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BONOMI 365N-3/8 Ball Valve, 3/8 Inch Pipe L, 400 PSI CWP, -4-366 Deg F, Female NPT | CN9VHK 46CE31

BONOMI 365N-3/8" kulventil, 3/8 tums rör L, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, NPT hona

Finns i lager
Artikel: CN9VHK Modell: 365N-3/8"Korsreferens: 46CE31

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BONOMI 365N-11/2" Kulventil, 1 1/2 tums rör L, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, hona NPT | CN9VGA 46CE36 365N-11/2"4 398 kr
BONOMI 966N-11/2" Kulventil, 1 1/2 tums rör L, 800 PSI CWP, -20-450 grader F | CN9VGB 46CE52 966N-11/2"7 892 kr
BONOMI 355N-11/2" Kulventil, 1 1/2 tums rör T, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, hona NPT | CN9VGC 46CE44 355N-11/2"4 455 kr
BONOMI 956N-11/2" Kulventil, 1 1/2 tums rör T, 800 PSI CWP, -20-450 grader F | CN9VGD 46CE60 956N-11/2"7 734 kr
BONOMI 720017-11/2" Kulventil, 1 1/2 tums rör, 1 1/2 tums rör, 287 PSI | CN9VGE 483M29 720017-11 / 2 "4 311 kr
BONOMI 966N-11/4" Kulventil, 1 1/4 tums rör L, 800 PSI CWP, -20-450 grader F | CN9VGF 46CE51 966N-11/4"5 948 kr
BONOMI 355N-11/4" Kulventil, 1 1/4 tums rör T, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, hona NPT | CN9VGG 46CE43 355N-11/4"2 888 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BONOMI 365N-3/8" kulventil, 3/8 tums rör L, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, NPT hona
1 110 kr /enhet