Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSCH HC7501 Hammer Core Bit 2 Pieces 1-3 / 4 Inch Sds Max | AF6XZR 20PK64

BOSCH HC7501 Hammer Core Bit 2 delar 1-3/4 tum Sds Max

Finns i lager
Artikel: AF6XZR Modell: HC7501Korsreferens: 20PK64
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
2 129 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Core Bit 2 st.
Storlek1 3 / 4 "
Tråd storlekSDS Max

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.79
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8467290090

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
BOSCH HC7502 Hammer Core Bit, 2" Bit Dia., SDS Max, 2 delar | AF6XZT 20PK65 HC75022"2 653 kr
BOSCH HC7503 Hammer Core Bit 2 Stycken 2-1 / 2 tum Sds Max | AF6XZU 20PK66 HC75032 1/2 lbs.2 741 kr
BOSCH HC7504 Hammer Core Bit 2 Stycken 3 tum Sds Max | AF6XZV 20PK67 HC75043"3 608 kr
BOSCH HC7505 Hammer Core Bit 2 Stycken 3-1 / 2 tum Sds Max | AF6XZW 20PK68 HC75053 1/2 lbs.3 703 kr
BOSCH HC7506 Hammer Core Bit 2 stycken 4 tum Sds Max | AF6XZX 20PK69 HC75064mm3 725 kr
BOSCH HC7507 Hammer Core Bit 2 Stycken 5 tum Sds Max | AF6XZY 20PK70 HC75075"4 298 kr
BOSCH HC7508 Hammer Core Bit 2 Stycken 6 tum Sds Max | AF6XZZ 20PK71 HC750866 300 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSCH HC7501 Hammer Core Bit 2 delar 1-3/4 tum Sds Max
2 129 kr /enhet