Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTITCH N66C-1 Air Siding Spikare Full Round 15 Degrees | AC9QJN 3HZF8

BOSTITCH N66C-1 Air Siding spikpistol Hel rund 15 grader

Finns i lager
Artikel: AC9QJN Modell: N66C-1Korsreferens: 3HZF8

Få det Maj 8, Onsdag
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
5 880 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Siding spikare
Luftintag1 / 4 "NPT
CFM per skott0.033
Sorteringsvinkel15 grader
SorteringstypTråd / plast
FärgGul
AvgasrörJusterbar
Fästelement1-1/4" - 2-1/2"
AvfyrningslägeSekventiell
Head StyleHel runda
Höjd11 9 / 16 "
Husets materialAluminium
Längd10.5 "
Magazine Kapacitet300 till 350
Max. Tryck120 psi
Nödvändigt tryck70 till 100 psi
Shank Dia.0.080 "till 0.090"
Stilvinklad
TipsNej-mar
Verktygsvikt4.70 lb.
Bredd4 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.086
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)37.34
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTITCH N66C-1 Air Siding spikpistol Hel rund 15 grader
5 880 kr /enhet