Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 103000A05M020 Sladdset 3-poligt honuttag Hona | AF2VKY 6YB37

BRAD HARRISON 103000A05M020 Sladdsats 3-stifts behållare hona

Finns i lager
Artikel: AF2VKY Modell: 103000A05M020Korsreferens: 6YB37
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
63SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabellängd2m
Slut 1 Antal stift3
Slut 1 tråd7 / 8-16
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
IP-värde67,68
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare13
Max. Spänning300 VAC/DC
NEMA-betyg6P
Antal ledare3
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7125
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (uttag)
    • Slut 1 Kön (Kvinna)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftMax. FörstärkareAntal ledareTrådstorlekPris
BRAD HARRISON 104000A05M020 Sladdset 4-stifts honuttag Hona | AD8EVY 4JNX2 104000A05M02045.6418 AWG643SEK
BRAD HARRISON 105000A07M020 Sladdset 5-poligt honuttag Hona | AD8EWB 4JNX5 105000A07M02054520 AWG753SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 103000A05M020 Sladdsats 3-stifts behållare hona
63SEK /enhet