Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 105000A07M020 Sladdset 5-poligt honuttag Hona | AD8EWB 4JNX5

BRAD HARRISON 105000A07M020 Sladdsats 5-stifts behållare hona

Finns i lager
Artikel: AD8EWB Modell: 105000A07M020Korsreferens: 4JNX5 / 4JNX9
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
753SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabellängd2m
Slut 1 Antal stift5
Slut 1 trådM12
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
IP-värde67,68
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare4
Max. Spänning300 VAC/DC
NEMA-betyg6P
Antal ledare5
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Trådstorlek20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (uttag)
    • Slut 1 Kön (Kvinna)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftMax. FörstärkareAntal ledareTrådstorlekPris
BRAD HARRISON 104000A05M020 Sladdset 4-stifts honuttag Hona | AD8EVY 4JNX2 104000A05M02045.6418 AWG643SEK
BRAD HARRISON 103000A05M020 Sladdset 3-poligt honuttag Hona | AF2VKY 6YB37 103000A05M020313318 AWG63SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 105000A07M020 Sladdsats 5-stifts behållare hona
753SEK /enhet