Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 403006A10M100 Sladdset 3-stifts hane | AB9QJY 2EPN3

BRAD HARRISON 403006A10M100 sladdsats 3-polig plugg hane

Finns i lager
Artikel: AB9QJY Modell: 403006A10M100Korsreferens: 2EPN3
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
505SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
KabellängdNer till 10m
Slut 1 Antal stift3
Slut 1 trådM8
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
IP-värde67,68
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare4
NEMA-betyg6P
Antal ledare3
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (plugg)
    • Slut 1 Kön (man)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftAntal ledareTrådstorlekPris
BRAD HARRISON 803000A09M100 Sladd 3-poligt honuttag Hona | AB9QJN 2EPL3 803000A09M1003322 AWG576SEK
BRAD HARRISON 803006A09M100 Sladdset 3-stifts hane | AB9QJP 2EPL4 803006A09M1003322 AWG557SEK
BRAD HARRISON 804001A09M100 Sladdset 4-stifts honuttag Hona | AB9QJQ 2EPL5 804001A09M1004422 AWG662SEK
BRAD HARRISON 804000A09M100 Sladdset 4-stifts honuttag Hona | AB9QJT 2EPL7 804000A09M1004422 AWG632SEK
BRAD HARRISON 804006A09M100 Sladdset 4-stifts hane | AB9QJU 2EPL8 804006A09M1004422 AWG620SEK
BRAD HARRISON 803001A09M100 Sladd 3-poligt honuttag Hona | AB9QJV 2EPL9 803001A09M1003322 AWG518SEK
BRAD HARRISON 804007A09M100 Sladdset 4-stifts hane | | AB9QJW 2EPN1 804007A09M1004422 AWG578SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 403006A10M100 sladdsats 3-polig plugg hane
505SEK /enhet