Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADLEY S30-109 Ögonsköljhandtag, rostfritt stål | AH2NDV 29XW97

BRADLEY S30-109 Handtag för ögonvatten, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AH2NDV Modell: S30-109Korsreferens: 29XW97

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandle
FärgRostfritt stål
Höjd2 45 / 64 "
Längd4 39 / 64 "
MaterialRostfritt stål
Bredd4 13 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.423
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
BRADLEY 128-135 Handtag, Plast, 2Pk | CD4DQK 31KN90 128-1352715SEK
BRADLEY 128-161 Handtag | CJ2KFF 31KN91 128-1611471SEK
BRADLEY 128-047 Handtag | CJ2KFG 31KN89 128-0471623SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S30-109 Handtag för ögonvatten, rostfritt stål
5 327 kr /enhet