Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4033-G Pipe Marker Tryckluft Grön 8 Till 9-7/8 In | AE4KMM 5LER2

BRADY 4033-G Pipe Marker Tryckluft Grön 8 Till 9-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AE4KMM Modell: 4033-GKorsreferens: 5LER2

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD8 "till 9-7 / 8"
Höjd10 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5660-HPHV Rörmarkör Tryckluft Svart 8 tum eller större | AA6MPX 14H792 5660-HPHV32 "Blå8 "och större4.25 "WhiteStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare464SEK
BRADY 5660-I Rörmarkör Tryckluft 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MPY 14H793 5660-I8"Blå1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester242SEK
BRADY 5660-II Rörmarkör Tryckluft 2-1/2 till 7-7/8 tum | AA6MPZ 14H794 II-566012 "Blå2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester369SEK
BRADY 5660-O Rörmarkör Tryckluftblå 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MQA 14H795 5660-O8"Blå1/2 to 1-3/8"5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 5661-I Rörmarkör Tryckluft 1-1/2 till 2-3/8 tum | AA6MQB 14H796 5661-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester183SEK
BRADY 5661-II Rörmarkör Tryckluft 2-1/2 till 7-7/8 tum | AA6MQC 14H797 II-566112 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester277SEK
BRADY 5661-O Rörmarkör Tryckluft 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MQD 14H798 5661-O8"Gul-5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4033-G Pipe Marker Tryckluft Grön 8 Till 9-7/8 In
371SEK /enhet