Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4041-A Pipe Marker Kondensor Vattenförsörjning Grön | AE3ZFQ 5GXK8

BRADY 4041-A Pipe Marker Kondensor Vattenförsörjning Grön

Finns i lager
Artikel: AE3ZFQ Modell: 4041-AKorsreferens: 5GXK8
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
265SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
Höjd13 / 16 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7069-1 Rörmarkör Kondensor Vattenförsörjning Grön | AE2ZQR 5ACR9 7069-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "207SEK
BRADY 7069-1HV Rörmarkör Kondensor Vattenförsörjning Grön | AE2ZQT 5ACT0 7069-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "260SEK
BRADY 7069-3C Rörmarkör Kondensor Vattenförsörjning till 3/4 | AE2ZQU 5ACT1 7069-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "207SEK
BRADY 7069-4 Rörmarkör Kondensor Vattenförsörjning Grön | AE2ZQV 5ACT2 7069-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"207SEK
BRADY 4041-D Rörmarkör Kondensor Vattenförsörjning 4 till 6 tum | AE3ZUW 5GYN3 4041-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark2 13 / 16 "248SEK
BRADY 4041-F Rörmarkör Kondensor Vattenförsörjning 6 Till 7-7/8 | AE4KNE 5LET9 4041-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On1Tryckt plastark8"257SEK
BRADY 4041-G Rörmarkör Kondensor Vattenförsörjning 8 Till 9-7 / 8 | AE4KNF 5LEU0 4041-G8 "till 9-7 / 8"10 "Strap-On1Tryckt plastark10 "370SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4041-A Pipe Marker Kondensor Vattenförsörjning Grön
265SEK /enhet