Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4102-H Pipe Marker Icke-drickbart vatten Y 10 Till 15 In | AE4KUL 5LFF0

BRADY 4102-H Pipe Marker Icke-drickbart vatten Y 10 till 15 tum

Finns i lager
Artikel: AE4KUL Modell: 4102-HKorsreferens: 5LFF0

Få det Maj 14, Tisdag
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
484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD10 "till 15"
Höjd9 5 / 16 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd9 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5730-I Rörmarkör Icke-drickbart vatten 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AA6MXF 14H940 5730-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 5730-II Rörmarkör Ej dricksvatten 2-1/2 Till 7-7/8 | AA6MXG 14H941 II-573012 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester274SEK
BRADY 5730-O Rörmarkör Icke-drickbart vatten 1/2 till 1-3 / 8in | AA6MXH 14H942 5730-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 4351-A Rörmarkör Icke-drickbart vatten 3/4 till 1-3 / 8in | AC9HZV 3GTX3 4351-A11 / 16 "Grön3/4 to 1-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark93SEK
BRADY 4351-B Rörmarkör Ej dricksvatten 1-1/2 Till 2-3/8 | AC9JCE 3GUE9 4351-B11 / 16 "Grön1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark144SEK
BRADY 4351-C Rörmarkör Icke-drickbart vatten 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AC9JCN 3GUG1 4351-C2.5 "Grön2-1/2 to 3-7/8"2.5 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark303SEK
BRADY 4351-D Rörmarkör Ej dricksvatten Grön 4 till 6 tum | AC9JCY 3GUH2 4351-D3.187 "Grön4 till 6 "3.187 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4102-H Pipe Marker Icke-drickbart vatten Y 10 till 15 tum
484SEK /enhet