Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 41476 Pipe Marker Sprinkler Water Red | AF4CLD 8PMH2

BRADY 41476 Pipe Marker Sprinkler Water Red

Finns i lager
Artikel: AF4CLD Modell: 41476Korsreferens: 8PMH2

Få det Maj 20, Måndag
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
1 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgRed
Höjd8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialTryckkänslig vinyl
Rulllängd30ft.
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)11.3
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5765-HPHV Rörmarkör Sprinkler Vatten R 8 tum eller större | AA6MYZ 14H980 5765-HPHV8 "och större4.25 "Strap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare32 "464SEK
BRADY 5765-I Rörmarkör Sprinkler Vatten 1-1/2 Till 2-3/8in | AA6MZA 14H981 5765-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"185SEK
BRADY 5765-II Rörmarkeringssprinklervatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8in | AA6MZB 14H982 II-57652-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "344SEK
BRADY 5765-O Rörmarkör Sprinkler Vatten 1/2 till 1-3/8 tum | AA6MZC 14H983 5765-O1/2 to 1-3/8"5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"186SEK
BRADY 7269-3C Rörmarkör Sprinkler Vatten R till 3/4 tum | AE3ABL 5ADX0 7269-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 4128-F Rörmarkör Sprinkler Vatten R 6 till 7-7/8 tum | AE4KWK 5LFK5 4128-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On1Tryckt plastark8"265SEK
BRADY 4128-H Rörmarkör Sprinkler Vatten R 10 till 15 tum | AE4KWL 5LFK7 4128-H10 "till 15"9 5 / 16 "Strap-On1Tryckt plastark9 5 / 16 "484SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 41476 Pipe Marker Sprinkler Water Red
1 844 kr /enhet