Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4167-G Rörmarkör Andningsluftgrön 8 till 9-7 / 8 tum | AE4KYN 5LFT7

BRADY 4167-G Pipe Marker Breathing Air Green 8 Till 9-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AE4KYN Modell: 4167-GKorsreferens: 5LFT7
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
371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD8 "till 9-7 / 8"
Höjd10 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7334-4 Rörmarkör Andningsluft 3/4 till 2-3 / 8 tum | AC9HXW 3GTP5 7334-4Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"211SEK
BRADY 4167-B Rörmarkör Andningsluft 1-1 / 2 till 2-3 / 8 tum | AE3ZKU 5GXZ7 4167-BGrön1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark7 / 8 "131SEK
BRADY 4302-A Rörmarkör Andningsluft 3/4 till 1-3/8 tum | AE3ZQN 5GYD0 4302-ABlå3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark13 / 16 "92SEK
BRADY 4302-B Rörmarkör Andningsluft 1-1 / 2 till 2-3 / 8 tum | AE3ZQP 5GYD1 4302-BBlå1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark7 / 8 "131SEK
BRADY 4167-C Rörmarkör Andningsluft 2-1/2 Till 3-7/8 tum | AE4KEU 5LDY6 4167-CGrön2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1Rullat tryckt plastark2"226SEK
BRADY 4302-C Rörmarkör Andningsluft 2-1/2 Till 3-7/8 tum | AE4KGT 5LEC0 4302-CBlå2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1Rullat tryckt plastark2"226SEK
BRADY 4167-H Rörmarkör Andningsluftgrön 10 till 15 tum | AE4KYP 5LFT8 4167-HGrön10 "till 15"9 5 / 16 "Strap-On1Tryckt plastark9 5 / 16 "464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4167-G Pipe Marker Breathing Air Green 8 Till 9-7/8 In
371SEK /enhet