Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4287-A Pipe Marker Instrument Air | AF8CTJ 24VK05

BRADY 4287-A Pipe Marker Instrument Air

Finns i lager
Artikel: AF8CTJ Modell: 4287-AKorsreferens: 24VK05
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5716-I Rörmarkör Instrumentluft 1-1 / 2 till 2-3 / 8 in | AA6MVM 14H899 5716-I8"Blå1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester185SEK
BRADY 5716-II Rörmarkör Instrument Air 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MVN 14H901 II-571612 "Blå2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester264SEK
BRADY 5716-O Rörmarkör Instrument Air Blue 1/2 Till 1-3/8 In | AA6MVP 14H902 5716-O8"Blå1/2 to 1-3/8"5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester189SEK
BRADY 7166-4 Rörmarkeringsinstrument Luft 3/4 till 2-3 / 8 in | AE2ZXF 5ADG8 7166-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7167-4 Rörmarkör Instrument Air Green 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZXK 5ADH2 7167-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4089-C Pipe Marker Instrument Air 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AF4CKB 8PLZ4 4089-C-Blå2-1/2 to 3-7/8"-WhiteKnäppa på-Tryckt plastark230SEK
BRADY 4089-A Pipe Marker Instrument Air Bl 3/4 Till 1-3 / 8 In | AF4LGD 9AC13 4089-A-Blå3/4 to 1-3/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4287-A Pipe Marker Instrument Air
92SEK /enhet