Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4327-F Rörmarkör Värmevattenretur 6 Till 7-7/8 | AE4LDY 5LGD7

BRADY 4327-F Rörmarkör Värmevattenretur 6 Till 7-7/8

Finns i lager
Artikel: AE4LDY Modell: 4327-FKorsreferens: 5LGD7
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD6 "till 7-7 / 8"
Höjd8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5702-HPHV Rörmarkör Uppvärmning av vattenretur 8 tum eller större | AA6MUQ 14H879 5702-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare464SEK
BRADY 5702-I Rörmarkering Värmevattenretur Gul | AA6MUR 14H880 5702-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester185SEK
BRADY 5702-II Rörmarkör Värmevattenretur Gul | AA6MUT 14H881 II-570212 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester355SEK
BRADY 7365-1 Rörmarkör Värmevatten Retur Grön | AC9HYM 3GTT4 7365-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl211SEK
BRADY 7365-4 Rörmarkering Värmevattenretur 3/4 Till 2-3 / 8 | AC9HYN 3GTT5 7365-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 7129-3C Rörmarkör Värmevatten återgår till 3/4 tum | AE2ZVW 5ADD5 7129-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7129-4 Rörmarkör Värmevattenretur 3/4 Till 2-3 / 8 | AE2ZVX 5ADD6 7129-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4327-F Rörmarkör Värmevattenretur 6 Till 7-7/8
260SEK /enhet