Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5679-II Rörmarkeringsavlopp Gul 2-1/2 Till 7-7/8 In | AE9WUC 6N419

BRADY 5679-II rörmarkeringsavlopp gul 2-1/2 till 7-7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE9WUC Modell: 5679-IIKorsreferens: 6N419
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.43
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5678-HPHV Pipe Marker Drain Green 8 tum eller större | AA6MRU 14H836 5678-HPHV32 "Grön8 "och större4.25 "WhiteStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare620SEK
BRADY 5678-I Rörmarkör Avloppsgrön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 tum | AA6MRV 14H837 5678-I8"Grön1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester187SEK
BRADY 5678-II Rörmarkör Avloppsgrön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MRW 14H838 II-567812 "Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester274SEK
BRADY 5678-O Rörmarkör Dräneringsgrön 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MRX 14H839 5678-O8"Grön-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester187SEK
BRADY 5679-O Rörmarkering Dränering gul 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MRY 14H840 5679-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester190SEK
BRADY 7090-3C Pipe Marker Drain Green 3/4 tum eller mindre | AE2ZTG 5ACW9 7090-3C2.75 "Grön3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7091-1 Rörmarkeringsavlopp gul 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE2ZTH 5ACX0 7091-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5679-II rörmarkeringsavlopp gul 2-1/2 till 7-7/8 tum
305SEK /enhet