Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5833-O Pipe Marker Hydrochloric Acid | AF8BNV 24VC67

BRADY 5833-O Pipe Marker Saltsyra

Finns i lager
Artikel: AF8BNV Modell: 5833-OKorsreferens: 24VC67

Få det Maj 22, Onsdag
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgOrange
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.92
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialRulllängdPris
BRADY 4339-A Pipe Marker Saltsyra 3/4 till 1-3 / 8in | AE3ZRW 5GYG0 4339-A13 / 16 "Orange3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark-96SEK
BRADY 4339-B Rörmarkör Saltsyra 1-1/2 Till 2-3/8 | AE3ZRX 5GYG1 4339-B7 / 8 "Orange1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark-129SEK
BRADY 4085-C Rörmarkör Saltsyra 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AE4KBX 5LDP4 4085-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1Tryckt plastark-226SEK
BRADY 4085-D Rörmarkör Saltsyra Y 4 till 6 tum | AE4KBY 5LDP5 4085-D2 13 / 16 "Gul4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på1Tryckt plastark-253SEK
BRADY 4339-C Rörmarkör Saltsyra 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AE4KHZ 5LEF0 4339-C2"Orange2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1Rullat tryckt plastark-226SEK
BRADY 4339-D Rörmarkör Saltsyra Orange 4 till 6 tum | AE4KJA 5LEF1 4339-D2 13 / 16 "Orange4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark-253SEK
BRADY 4085-G Rörmarkör Saltsyra 8 till 9-7 / 8 tum | AE4KTK 5LFC5 4085-G10 "Gul8 "till 9-7 / 8"10 "Strap-On1Tryckt plastark-371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5833-O Pipe Marker Saltsyra
151SEK /enhet