BRADY LC585E Lockout/Tagout Station på ett annat sätt | AH9KFZ 3WPN7

BRADY LC585E Lockout/Tagout Station med olika nyckel

Finns i lager
Artikel: AH9KFZ Modell: LC585EKorsreferens: 3WPN7

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout / Tagout Center
StängningstypStängt
FärgSvart / Gul
Djup9"
Höjd17.125 "
Inkluderat hänglås kroppsmaterialPlast
SpråkEngelska
Lockout-applikationElektrisk / ventilspärr
Max. Antal hänglås6
Antal komponenter91
Antal hänglås ingår6
Bredd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3434
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)24.38

Produktinformation:

    • Bärbar: Nej
    • Filled / Unfilled: Filled
    • Väggmontering: Ja
    • Låsbar synlighet: Nej
    • Keyed: Olika

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdMax. Antal hänglåsAntal komponenterBreddPris
BRADY LC502E Safety Lockout/tagout Center Elctrcl/ventil | AD2YNZ 3WPK7 LC502ESvart / Gul4.375 "29 "810223.88 "8 154 kr
BRADY LC504E Säkerhet Lockout/tagout Center 8 Lås | AD2YPB 3WPK9 LC504ERöd vit4.375 "29 "810223.88 "7 539 kr
BRADY LC234E Säkerhetsspärr / tagout Center 6 Lås | AD2YPK 3WPL9 LC234ESvart / Gul2.875 "17 "68814 "5 739 kr
BRADY LC139E Säkerhetslås/tagoutstation 17-1/8tum H | AD2YPN 3WPN8 LC139ERöd vit9"17.125 "-9713.5 "8 724 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY LC585E Lockout/Tagout Station med olika nyckel
12 419 kr /enhet