BROAN 505 Fläkt Bad / kök 8 In | AD6WHY 4C701

BROAN NUTONE 505 Fläkt Bad/kök 8 In

Finns i lager
Artikel: AD6WHY Modell: 505Korsreferens: 4C701

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Amps1.5
CFM @ 0.000-in. SP180
CFM @ 0.100-in. SP180
Kanal Dia.8"
Gallerlängd11-1 / 2 tum.
GallermaterialPlast
Gallerbredd11-1 / 2 tum.
Bostadsdia.8-1 / 4 tum.
Bostadshöjd7"
Husets materialStål
Hz60
Motorvarvtal1975
TypTak
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1275
Fartygets höjd (cm)35.81
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gallerfärg (vit)
    • Sones HVI (6.5)

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalAmpsCFM @ 0.000-in. SPTypCFM @ 0.100-in. SPKanal Dia.BostadshöjdHusets längdPris
BROAN 502 Fläkt Tak/vägg 10 In | AD6WHV 4C698 50216001.7-Tak eller vägg270-3.25 "16.75 "-
RFQ
BROAN 503 Fläkt Bad/kök 8 In | AD6WHW 4C699 50317251.5-Tak eller vägg1604"3.25 "14 "2 462 kr
BROAN 504 Fläkt Bad / kök 10 In | AD6WHX 4C700 50416001.7350Tak35010 "7"-1 800 kr
BROAN 506 Fläktvägg 10 3/8 tum | AD6WHZ 4C702 50616251.7470Kök, vägg, kedjedriven-10-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 till 9-1 / 2 "-
RFQ
BROAN 509S Fläktvägg 8 3/8 tum | AD6WJC 4C705 509S19251.5180Genom väggen-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 till 9-1 / 2 "3 032 kr
BROAN 509 Fläktvägg 8 3/8 tum | AD6WJD 4C706 50919251.5180Genom väggen-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 till 9-1 / 2 "1 889 kr
BROAN 511 Fläktrum till rum 8 tum | AD6WJF 4C708 51115750.9-Rum till rum180-11.5 "Justera 3 till 5-1 / 2 "2 690 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 505 Fläkt Bad/kök 8 In
2 007 kr /enhet