Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BROAN HD80L Fläkt Badrum 80 Cfm | AE3MDB 5E834

BROAN NUTONE HD80L Fläkt Badrum 80 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE3MDB Modell: HD80LKorsreferens: 5E834
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
1 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakventilator
CFM @ 0.000-in. SP93
CFM @ 0.100-in. SP84
CFM @ 0.250-in. SP65
CFM @ 0.375-in. SP47
Kanal Dia.4"
Fulllastförstärkare1.5
Gallerlängd10-5 / 8 tum.
GallermaterialPolymer
Gallerbredd11-1 / 8 tum.
Bostadshöjd5.75 "
Husets längd8.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd8"
Hz60
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt bifogad
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1380
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsTak
Fas1
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.2.5
Fart1
Varvtalsreglering4C331 eller 6E897
TypKommersiell tjänst med ljus
Spänning120
Watt50
Hjuldiameter5 7 / 16 "
HjulmaterialPolymer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.08
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gallerfärg (vit)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE HD80L Fläkt Badrum 80 Cfm
1 847 kr /enhet