BROAN QTXE150 Badrumsfläkt 150 Cfm | AD8MRU 4LA36

BROAN NUTONE QTXE150 Badrumsfläkt 150 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD8MRU Modell: QTXE150Korsreferens: 4LA36

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 525 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Amps0.5
Hopsatt / Omonteradmonterade
CFM @ 0.100-in. SP150
FärgGrå
AnsvarsfrihetHorisontell
Kanal Dia.6"
FinishPulverlackat
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
Gallerlängd14 "
GallermaterialVit polymer
Gallerbredd13 "
Hantera typHänglås Hasp
VärmareNej
Bostadshöjd7.625 "
Husets längd11.375 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd10.5 "
Hz60
arv6"
LåstypRymmer inbyggt cylinderlås och / eller hänglås som tillval
Skåpkonfiguration(1) Brett, (5) Öppningar
Skåpdörrtyplouvered
LåssystemHänglås Hasp
MaterialStål
MonteringsplatsTak
Nominellt RPM770
Öppningsdjup13.875 "
Öppningshöjd10.625 "
Öppningsbredd9.625 "
Övergripande djup15 "
Totala höjden66 "
Total bredd12 "
Fas1
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.4
TierFem
Spänning120V
Watt58

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9625
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Luftfuktighetsavkänning (Nej)
    • Upplyst (Nej)
    • Rörelseavkänning (Nej)
    • Night-Light (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsCFM @ 0.100-in. SPWattAnsvarsfrihetGrön certifiering eller annat erkännandeBostadshöjdHusets materialPris
BROAN QTXE110S Badrumsfläkt 110 Cfm | AA9FBZ 1CVK8 QTXE110S1200.311090VertikalENERGY STAR Rated7.75 "26 Guage galvaniserat stål4 771 kr
BROAN QTXE080 Badrumsfläkt 80 Cfm | AD8MRP 4LA32 QTXE080120V0.28023.3HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål3 840 kr
BROAN QTXE080FLT Badrumsfläkt 80 Cfm | AD8MRQ 4LA33 QTXE080FLT120V0.88023.3HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål-
RFQ
BROAN QTXE110 Badrumsfläkt 110 Cfm | AD8MRR 4LA34 QTXE110120V0.311035.5HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål4 649 kr
BROAN QTXE110FLT Badrumsfläkt 110 Cfm | AD8MRT 4LA35 QTXE110FLT120V111033.5HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål5 775 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE QTXE150 Badrumsfläkt 150 Cfm
4 525 kr /enhet