BROAN QTXE080 Badrumsfläkt 80 Cfm | AD8MRP 4LA32

BROAN NUTONE QTXE080 Badrumsfläkt 80 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD8MRP Modell: QTXE080Korsreferens: 4LA32

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Amps0.2
CFM @ 0.100-in. SP80
AnsvarsfrihetHorisontell
Kanal Dia.6"
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Gallerlängd14 "
GallermaterialVit polymer
Gallerbredd13 "
VärmareNej
Bostadshöjd7.625 "
Husets längd11.375 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd10.5 "
Hz60
MonteringsplatsTak
Nominellt RPM650
Fas1
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.0.3
Spänning120V
Watt23.3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8725
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)39.12
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Luftfuktighetsavkänning (Nej)
    • Upplyst (Nej)
    • Rörelseavkänning (Nej)
    • Night-Light (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsCFM @ 0.100-in. SPWattAnsvarsfrihetGrön certifiering eller annat erkännandeBostadshöjdHusets materialPris
BROAN QTXE110S Badrumsfläkt 110 Cfm | AA9FBZ 1CVK8 QTXE110S1200.311090VertikalENERGY STAR Rated7.75 "26 Guage galvaniserat stål4 771 kr
BROAN QTXE080FLT Badrumsfläkt 80 Cfm | AD8MRQ 4LA33 QTXE080FLT120V0.88023.3HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål-
RFQ
BROAN QTXE110 Badrumsfläkt 110 Cfm | AD8MRR 4LA34 QTXE110120V0.311035.5HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål4 649 kr
BROAN QTXE110FLT Badrumsfläkt 110 Cfm | AD8MRT 4LA35 QTXE110FLT120V111033.5HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål5 775 kr
BROAN QTXE150 Badrumsfläkt 150 Cfm | AD8MRU 4LA36 QTXE150120V0.515058HorisontellSCS Indoor Advantage Certifierad7.625 "Galvaniserat stål4 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE QTXE080 Badrumsfläkt 80 Cfm
3 840 kr /enhet