BROAN QTXE110S Badrumsfläkt 110 Cfm | AA9FBZ 1CVK8

BROAN NUTONE QTXE110S Badrumsfläkt 110 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA9FBZ Modell: QTXE110SKorsreferens: 1CVK8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Amps0.3
CFM @ 0.100-in. SP110
AnsvarsfrihetVertikal
Kanal Dia.6"
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Gallerlängd13-3 / 4 tum.
GallermaterialMattvit polymer
Gallerbredd12-7 / 8 tum.
VärmareNej
Bostadshöjd7.75 "
Husets längd11.375 "
Husets material26 Guage galvaniserat stål
Husets bredd10.5 "
Hz60
MonteringsplatsTak
Nominellt RPM1350
Fas1
Kräverkanalsystemet
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.0.7
TypUltratyst, fuktavkänning
Spänning120
Watt90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4675
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)39.62
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsCFM @ 0.100-in. SPWattAnsvarsfrihetGrön certifiering eller annat erkännandeBostadshöjdHusets materialPris
BROAN QTXE080 Badrumsfläkt 80 Cfm | AD8MRP 4LA32 QTXE080120V0.28023.3HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål3 840 kr
BROAN QTXE080FLT Badrumsfläkt 80 Cfm | AD8MRQ 4LA33 QTXE080FLT120V0.88023.3HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål-
RFQ
BROAN QTXE110 Badrumsfläkt 110 Cfm | AD8MRR 4LA34 QTXE110120V0.311035.5HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål4 649 kr
BROAN QTXE110FLT Badrumsfläkt 110 Cfm | AD8MRT 4LA35 QTXE110FLT120V111033.5HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål5 775 kr
BROAN QTXE150 Badrumsfläkt 150 Cfm | AD8MRU 4LA36 QTXE150120V0.515058HorisontellSCS Indoor Advantage Certifierad7.625 "Galvaniserat stål4 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE QTXE110S Badrumsfläkt 110 Cfm
4 771 kr /enhet