BROAN RB80 Badrumsfläkt 80 CFM 0.3A 27.4W | AH6HJZ 35ZU31

BROAN NUTONE RB80 Badrumsfläkt 80 CFM 0.3A 27.4W

Artikel: AH6HJZ Modell: RB80Korsreferens: 35ZU31

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Amps0.3
CFM @ 0.100-in. SP80
AnsvarsfrihetHorisontell
Kanal Dia.4"
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR
Gallerlängd13 "
GallermaterialPolymer
Gallerbredd14
VärmareNej
Bostadshöjd7.625 "
Husets längd10.5 "
Husets materialMetall
Husets bredd11.375 "
Hz60
MonteringsplatsTak
Antal hastigheter1
Fas1
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.0.3
Spänning120V
Watt27.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1236
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)35.31
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Luftfuktighet: Nej
    • Upplyst: Nej
    • Night-Light: Nej
    • Värmewatt: 0
    • Rörelseavkänning: Nej

Produktvarianter

ProduktModellAmpsCFM @ 0.100-in. SPWattPris
BROAN RB110 Badrumsfläkt 120V 110 CFM 0.3A 29.8W | AH6HKA 35ZU32 RB1100.311029.84 156 kr
BROAN RB80L Badrumsfläkt 120V 80 CFM 1A 27.4W | AH6HKB 35ZU33 RB80L18027.44 447 kr
BROAN RB110L Badrumsfläkt 110 CFM 1A 29.8W | AH6HKC 35ZU34 RB110L111029.84 697 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE RB80 Badrumsfläkt 80 CFM 0.3A 27.4W