BROAN RB110L Badrumsfläkt 110 CFM 1A 29.8W | AH6HKC 35ZU34

BROAN NUTONE RB110L Badrumsfläkt 110 CFM 1A 29.8W

Finns i lager
Artikel: AH6HKC Modell: RB110LKorsreferens: 35ZU34

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 697 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Amps1
CFM @ 0.100-in. SP110
AnsvarsfrihetHorisontell
Kanal Dia.4"
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR
Gallerlängd13 "
GallermaterialPolymer
Gallerbredd14
VärmareNej
Bostadshöjd7.625 "
Husets längd10.5 "
Husets materialMetall
Husets bredd11.375 "
Hz60
MonteringsplatsTak
Antal hastigheter1
Fas1
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.0.8
Spänning120V
Watt29.8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.57
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)35.31
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Luftfuktighet: Nej
    • Upplyst: Ja
    • Night-Light: Nej
    • Värmewatt: 0
    • Rörelseavkänning: Nej

Produktvarianter

ProduktModellAmpsCFM @ 0.100-in. SPWattPris
BROAN RB80 Badrumsfläkt 80 CFM 0.3A 27.4W | AH6HJZ 35ZU31 RB800.38027.4-
RFQ
BROAN RB110 Badrumsfläkt 120V 110 CFM 0.3A 29.8W | AH6HKA 35ZU32 RB1100.311029.84 156 kr
BROAN RB80L Badrumsfläkt 120V 80 CFM 1A 27.4W | AH6HKB 35ZU33 RB80L18027.44 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE RB110L Badrumsfläkt 110 CFM 1A 29.8W
4 697 kr /enhet