Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUCHANAN B2-1 Wire Connector B-cap Red - Pack of 100 | AF2MLB 6VG19

BUCHANAN B2-1 trådkontakt B-kapsel Röd - 100 st

Finns i lager
Artikel: AF2MLB Modell: B2-1Korsreferens: 6VG19
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
442SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgRed
AnslutningstypB2
Höjd1.16 "
Max. Spänning600
Max. TrådkombinationMin. 2 # 18 - Max. 5 # 12
Min. Trådkombination(2) 18 AWG
TypB-keps
Bredd0.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådtypFärgAnslutningstypHöjdLängdMax. SpänningTypBreddPris
BUCHANAN BT2-1 Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pack of 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Koppar - fast och strandadRedBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "333SEK
BUCHANAN BT2-500JR Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pack of 500 | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRKoppar - fast och strandadRedBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "1 155 kr
BUCHANAN B1-250JR B-cap-kontakt Gul 22-10awg - Förpackning med 250 | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSolid och strandadGulB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "779SEK
BUCHANAN B2-350JR B-cap-kontakt Röd 22-8awg - Förpackning med 350 | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSolid och strandadRedB20.56 "1.16 "600Twist-On-1 354 kr
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire Connector Grå 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSolid och strandadGråWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "700SEK
BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Blue 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSolid och strandadBlåWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "748SEK
BUCHANAN WT3-B Twist On Wire Connector Orange 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSolid och strandadOrangeWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "745SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUCHANAN B2-1 trådkontakt B-kapsel Röd - 100 st
442SEK /enhet