Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUCHANAN BTC2 / 0-14 Tap Connector Run 2/0 - 4 Tap 10-14 | AA2HEF 10K074

BUCHANAN BTC2/0-14 Tap Connector Run 2/0 - 4 Tryck 10-14

Finns i lager
Artikel: AA2HEF Modell: BTC2/0-14Korsreferens: 10K074
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
458SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck på Connector
FärgSvart
AnslutningstypIsolering-piercing
Fyll materialGel
FlamskyddNej
IsoleringsmaterialUV-stabil polymer
Max. Isolationsdia.0.500 "
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning600
Antal hamnar2
TypIsolering-piercing
Trådområde4 AWG till 2/0
TrådtypElectrical

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdePris
BUCHANAN BTC4/0-10 Knackanslutning Kör 4/0 - 3 Tryck 2 - 10 | AA2HEH 10K076 BTC4 / 0-103 AWG till 4/0495SEK
BUCHANAN BTC500-4 Krananslutning Kör 500 - 2/0 Tryck 4/0 - 4 | AA2HEM 10K080 BTC500-42/0 till 500 kcmil2 316 kr
BUCHANAN BTC500-1/0 Tryck på Connector Run 500-4/0 Tap 350-1/0 | AA2HEN 10K081 BTC500-1 / 04/0 till 500 kcmil3 063 kr
BUCHANAN BTC500-14 Krananslutning Kör 750-3/0 Tryck 10-14 | AA2HEP 10K082 BTC500-143/0 till 750 kcmil1 768 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUCHANAN BTC2/0-14 Tap Connector Run 2/0 - 4 Tryck 10-14
458SEK /enhet