Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUCHANAN BTC500-1/0 Tryck på Connector Run 500-4/0 Tap 350-1/0 | AA2HEN 10K081

BUCHANAN BTC500-1/0 Tap Connector Run 500 - 4/0 Tap 350-1/0

Finns i lager
Artikel: AA2HEN Modell: BTC500-1/0Korsreferens: 10K081
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
3 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck på Connector
FärgSvart
AnslutningstypIsolering-piercing
Fyll materialGel
FlamskyddNej
IsoleringsmaterialUV-stabil polymer
Max. Isolationsdia.0.500 "
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning600
Antal hamnar2
TypIsolering-piercing
Trådområde4/0 till 500 kcmil
TrådtypElectrical

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdePris
BUCHANAN BTC2 / 0-14 Tap Connector Run 2/0 - 4 Tap 10-14 | AA2HEF 10K074 BTC2 / 0-144 AWG till 2/0458SEK
BUCHANAN BTC4/0-10 Knackanslutning Kör 4/0 - 3 Tryck 2 - 10 | AA2HEH 10K076 BTC4 / 0-103 AWG till 4/0495SEK
BUCHANAN BTC500-4 Krananslutning Kör 500 - 2/0 Tryck 4/0 - 4 | AA2HEM 10K080 BTC500-42/0 till 500 kcmil2 316 kr
BUCHANAN BTC500-14 Krananslutning Kör 750-3/0 Tryck 10-14 | AA2HEP 10K082 BTC500-143/0 till 750 kcmil1 768 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUCHANAN BTC500-1/0 Tap Connector Run 500 - 4/0 Tap 350-1/0
3 063 kr /enhet