Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUCHANAN WT54-1 Wire Connector Wingtwist Blue - 50 -pack | AF2MLL 6VG29

BUCHANAN WT54-1 Wire Connector Wingtwist Blue - paket med 50 st

Finns i lager
Artikel: AF2MLL Modell: WT54-1Korsreferens: 6VG29
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
376SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgBlå
AnslutningstypWT54
Höjd1.55 "
Max. Spänning600
Max. TrådkombinationMin. 3 # 12 - Max. 2 # 6
Min. Trådkombination(3) 12 AWG
TypTwist-On
Bredd0.79 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Konturerad vinge fungerar som inbyggd skiftnyckel

Produktvarianter

ProduktModellTrådtypFärgAnslutningstypHöjdLängdMax. SpänningTypBreddPris
BUCHANAN BT2-1 Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pack of 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Koppar - fast och strandadRedBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "324SEK
BUCHANAN BT2-500JR Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pack of 500 | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRKoppar - fast och strandadRedBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "1 081 kr
BUCHANAN B1-250JR B-cap-kontakt Gul 22-10awg - Förpackning med 250 | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSolid och strandadGulB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "767SEK
BUCHANAN B2-350JR B-cap-kontakt Röd 22-8awg - Förpackning med 350 | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSolid och strandadRedB20.56 "1.16 "600Twist-On-1 432 kr
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire Connector Grå 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSolid och strandadGråWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "666SEK
BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Blue 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSolid och strandadBlåWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "730SEK
BUCHANAN WT3-B Twist On Wire Connector Orange 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSolid och strandadOrangeWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "738SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUCHANAN WT54-1 Wire Connector Wingtwist Blue - paket med 50 st
376SEK /enhet