BULLDOG 1907541142 Square Jack, 8000 pund. | AC3AKE 2PU12

BULLDOG 1907541142 Fyrkantig jack, 8000 pund.

Finns i lager
Artikel: AC3AKE Modell: 1907541142Korsreferens: 2PU12

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 574 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer Square Jack
Justeringsområde28.5
BasSkivfot
ByggStål
FinishZink-pläterad
HandleSidvind
Hissområde22-45/64 to 51-13/64"
Lyftkapacitet5000 lb.
Lastkapacitet5000 lb.
MonteringsfästenTung mätare 2 1/2 "fyrkantig slang för direkt svetsmontering
Totala höjden25.593
Indragen längd25.1 "
Statisk lastkapacitet8000 lb.
TypSidovind

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.11
Fartygets höjd (cm)68.07
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8708295060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Max. Lyfthöjd (ger upp till 25 "hiss)

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetJusteringsområdeFinishTypHandleHissområdeLyftkapacitetTotala höjdenPris
BULLDOG 19530642 Trailer Jack, fyrkantig, 5000 pund. | AE4QMQ 5MGR3 195306425000 kg15 "Grå (ytterrör), zink (innerrör)Topwind Trailer JackToppvind15 "3000 lb.40 "1 947 kr
BULLDOG 701292-01 Fyrkantig jack, 2.25 tums rör, stift ingår inte | CL2KVW 701292-01--------612SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BULLDOG 1907541142 Fyrkantig jack, 8000 pund.
2 574 kr /enhet