Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUNTING BEARINGS BJ4F101406 Flänslager, storlek 5/8 x 7/8 x 3/4 x 1 x 1/8 tum, PTFE

Finns i lager
Artikel: CD4VPP Modell: BJ4F101406
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • BJ4-material är lämpligt för användning med roterande och linjära lager eftersom det inte kräver smörjning och är kompatibelt med de flesta syror. Den arbetar med ett solvärde på upp till 30000 och har en arbetstemperatur från -250 till 550 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTNINGSLAGER BJ4F030502 Flänslager, storlek 3/16 x 5/16 x 1/4 x 7/16 x 1/16 tum, PTFE | CD4VPE BJ4F030502302SEK
BUNTNINGSLAGER BJ4F030504 Flänslager, storlek 3/16 x 5/16 x 1/2 x 7/16 x 1/16 tum, PTFE | CD4VPF BJ4F030504258SEK
BUNTING LAGER BJ4F040603 Flänslager, storlek 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 tum, PTFE | CD4VPG BJ4F040603321SEK
BUNTNINGSLAGER BJ4F040604 Flänslager, storlek 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 tum, PTFE | CD4VPH BJ4F040604265SEK
BUNTNINGSLAGER BJ4F061004 Flänslager, storlek 3/8 x 5/8 x 1/2 x 7/8 x 1/8 tum, PTFE | CD4VPJ BJ4F061004432SEK
BUNTING LAGER BJ4F061006 Flänslager, storlek 3/8 x 5/8 x 3/4 x 7/8 x 1/8 tum, PTFE | CD4VPK BJ4F061006121SEK
RFQ
BUNTING LAGER BJ4F081204 Flänslager, storlek 1/2 x 3/4 x 1/2 x 1 x 1/8 tum, PTFE | CD4VPL BJ4F081204335SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS BJ4F101406 Flänslager, storlek 5/8 x 7/8 x 3/4 x 1 x 1/8 tum, PTFE
203SEK /enhet