Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY 1PBS2 Uv-klassad Multi Tap-kontakt 14awg | AB6RGR 22C277

BURNDY 1PBS2 Uv-klassad Multi Tap Connector 14awg

Finns i lager
Artikel: AB6RGR Modell: 1PBS2Korsreferens: 22C277

Få det Maj 7, Tisdag
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
392SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUV-klassad Multi Tap-kontakt
Body MaterialPlastskyddad aluminiumkropp
AnslutningstypDubbelsidig inträde, T
Head Stylespår~~POS=TRUNC
Isoleringsmaterialplastisol
Längd2.38 "
Max. Ledarstorlek2 AWG
Min. Ledarstorlek14 AWG
SkruvmaterialAluminium
Stud storlek3 / 16 "
Typ2 portar, i linje
Bredd1.22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8535908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekBody MaterialAnslutningstypTypBreddHead StyleLängdMax. LedarstorlekPris
BURNDY 1PL42 Uv-klassad Multi Tap-kontakt 14awg | AB6RGC 22C264 1PL421 / 8 "Plastisol täckt aluminiumkroppEnsidig inträde, L2 portar, enkelsidig ingång, L1.16 "Hex1.25 "4 AWG292SEK
BURNDY 1PL2 / 02 Uv-klassad Multi Tap-kontakt 14awg | AB6RGD 22C265 1PL2 / 023 / 16 "Plastisol täckt aluminiumkroppEnsidig inträde, L2 portar, enkelsidig ingång, L1.4 "Hex1.52 "2/0 AWG424SEK
BURNDY 1PL43 Uv-klassad Multi Tap-kontakt 14awg | AB6RGE 22C266 1PL431 / 8 "Plastisol täckt aluminiumkroppEnsidig inträde, L3 portar, enkelsidig ingång, L1.25 "Hex1.51 "4 AWG449SEK
BURNDY 1PLD2 / 02 Uv-klassad Multi Tap-kontakt 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Plastisol täckt aluminiumkroppDubbelsidig inträde, T2 portar, dubbelsidig ingång, T1.52 "Hex1.56 "2/0 AWG725SEK
BURNDY 1PBS250 Uv-klassad Multi Tap-kontakt 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Plastskyddad aluminiumkroppDubbelsidig inträde, T2 portar, i linje2.1 "spår~~POS=TRUNC4.01 "250 kcmil718SEK
BURNDY 1PBS1 / 0 UV-klassad Multi Tap-kontakt 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Plastskyddad aluminiumkroppDubbelsidig inträde, T2 portar, i linje1.38 "spår~~POS=TRUNC2.91 "1/0 AWG467SEK
BURNDY 1PL2502 Uv-klassad multikrananslutning 10awg | AB6RGJ 22C270 1PL25025 / 16 "Plastisol täckt aluminiumkroppEnsidig inträde, L2 portar, enkelsidig ingång, L2.07 "Hex2.13 "250 kcmil805SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY 1PBS2 Uv-klassad Multi Tap Connector 14awg
392SEK /enhet