Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY CL501TN Jordanslutningskontakt 14AWG - Förpackning med 10 | AB6QXG 22C010

BURNDY CL501TN jordterminalkontakt 14AWG - Paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB6QXG Modell: CL501TNKorsreferens: 22C010
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
1 523 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordanslutningskontakt
Body MaterialKopparlegering
AnslutningstypJordanslutningskontakt
Längd1.13 "
MaterialKoppar
Max. Ledarstorlek4 AWG
Min. Ledarstorlek14 AWG
Montera# 10 Stud Hole
Antal hål1
Stud storlek#10
TypKommersiell
Bredd0.85 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8535908060
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekBreddförp. Antal.Pris
BURNDY GKA4C Jordanslutningskontakt 14AWG PK5 | AB6QWG 22A983 GKA4C1.13 "4 AWG14 AWG0.71 "51 105 kr
BURNDY KPB4CG1 Jordanslutningskontakt 10AWG 1 tum PK5 | AB6QWH 22A984 KPB4CG11"4 AWG (Cu)10 AWG0.99 "5602SEK
BURNDY CL501 Jordanslutningskontakt 14AWG - Förpackning med 10 | AB6QXH 22C011 CL5011.13 "4 AWG14 AWG0.85 "101 216 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY CL501TN jordterminalkontakt 14AWG - Paket med 10 st
1 523 kr /packa