Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY GAR3903TC Rörjordklämma 4.75In | AB6QYX 22C050

BURNDY GAR3903TC Pipe Ground Clamp 4.75In

Finns i lager
Artikel: AB6QYX Modell: GAR3903TCKorsreferens: 22C050
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
2 830 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörjordklämma
Body MaterialKopparlegering
Ledarstorlek4/0 AWG till 4 AWG
Längd4.75 "
Max. Ledarstorlek4/0 AWG
Min. Ledarstorlek4 AWG
Rod Dia.1-1 / 4 "till 2" stång
TypKommersiell
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8535908060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRod Dia.BreddPris
BURNDY GAR3905TC Rörjordklämma 8In | AB6QYV 22C047 GAR3905TC8"4 "till 5" stång7.5 "6 511 kr
BURNDY GAR3904TC Rörjordklämma 6.5In | AB6QYW 22C049 GAR3904TC6.5 "2-1 / 2 "till 3-1 / 2" stång6.5 "4 274 kr
BURNDY GAR3902TC Rörjordklämma 3.75In | AB6QYY 22C051 GAR3902TC3.75 "1/2 "till 1" rör3.5 "2 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY GAR3903TC Pipe Ground Clamp 4.75In
2 830 kr /enhet