Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY GAR3905 Rörjordklämma 4AWG 7.5In | AB6QYP 22C040

BURNDY GAR3905 Pipe Ground Clamp 4AWG 7.5In

Finns i lager
Artikel: AB6QYP Modell: GAR3905Korsreferens: 22C040

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörjordklämma
Body MaterialKopparlegering
Ledarstorlek4/0 AWG till 4 AWG
Längd7.5 "
Max. Ledarstorlek4/0 AWG
Min. Ledarstorlek4 AWG
Rod Dia.4 "till 5" rör
TypKommersiell
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8535908060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekRod Dia.BreddPris
BURNDY GAR6426 Rörjordklämma 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG till 4 AWG2.88 "2/0 AWG4 AWG5/8 "till 3/4" stång, 3/8 "rör2.06 "1 283 kr
BURNDY GAR6429 Pipe Ground Clamp 1 / 0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil till 2/02.88 "250 kcmil2/0 AWG5/8 "till 3/4" stång, 3/8 "rör2.06 "1 304 kr
BURNDY GAR1826 Rörjordklämma 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG till 4 AWG4.25 "2/0 AWG4 AWG2 "till 2-3 / 8" stång, 2 "rör3.69 "2 101 kr
BURNDY GAR1726 Rörjordklämma 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG till 4 AWG4"2/0 AWG4 AWG1-5 / 8 "till 1-7 / 8" stång, 1-1 / 2 "rör3.25 "2 016 kr
BURNDY GAR1426 Rörjordklämma 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG till 4 AWG3"2/0 AWG4 AWG7/8 "till 1" stång, 1/2 "till 3/4" rör2.38 "1 767 kr
BURNDY GAR1526 Rörjordklämma 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG till 4 AWG2.88 "2/0 AWG4 AWG1-1 / 8 "till 1-1 / 4" stång, 1 "rör2.62 "1 807 kr
BURNDY GAR1429 Pipe Ground Clamp 2 / 0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil till 2/03"250 kcmil2/0 AWG7/8 "till 1" stång, 1/2 "till 3/4" rör2.38 "1 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY GAR3905 Pipe Ground Clamp 4AWG 7.5In
3 044 kr /enhet