Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY K2A29U Två konduktorkopplar 6awg 2.56in | AB6RDU 22C190

BURNDY K2A29U Två ledare Klackar 6awg 2.56in

Finns i lager
Artikel: AB6RDU Modell: K2A29UKorsreferens: 22C190
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvå ledare
Body Materialaluminium~~POS=TRUNC
AnslutningstypJuli
Längd2.56 "
MaterialTennpläterad aluminium
Max. Ledarstorlek250 kcmil
Min. Ledarstorlek6 AWG
Stud storlek3 / 8 "
TypKommersiell
Bredd1.66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8535908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blackburn ADR25-21

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BURNDY K2A25U Två konduktorhylsor 14awg 1.47in | AB6RDT 22C189 K2A25U1.47 "1/0 AWG14 AWG1 / 4 "1.13 "157SEK
BURNDY K2A26U Två konduktorhylsor 14awg 1.47in | AB6RDV 22C191 K2A26U1.47 "2/0 AWG14 AWG1 / 4 "1.25 "174SEK
BURNDY K2A31U Två konduktorlås 6awg 2.88in | AB6RDW 22C192 K2A31U2.88 "350 kcmil6 AWG1 / 2 "1.94 "663SEK
BURNDY K2A36U Två konduktorsluggar 2awg 3.2in | AB6RDX 22C193 K2A36U3.2 "600 kcmil2 AWG1 / 2 "2.41 "848SEK
BURNDY K2A36U2N Två konduktorsluggar 2awg 4.69in | AB6RDY 22C194 K2A36U2N4.69 "600 kcmil2 AWG1 / 2 "2.41 "1 244 kr
BURNDY K2A31U2N Två ledare klackar 6awg 4.5in | AB6RDZ 22C195 K2A31U2N4.5 "350 kcmil6 AWG1 / 2 "2.31 "775SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY K2A29U Två ledare Klackar 6awg 2.56in
464SEK /enhet